飯田製作所
真鍮ふるい 普及型
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質
網:SUS304、枠・リング:SUS304
規格
JIS Z 8801
構造
普及型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×深さ(mm)
目開き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42746683
-
150×45
20μm
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746699
-
150×45
25μm
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
42746708
-
150×45
32μm
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746717
-
150×45
38μm
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746726
-
200×45
20μm
¥
98,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746735
-
200×45
25μm
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746744
-
200×45
32μm
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746753
-
200×45
38μm
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください