ミラック光学
白色リングLED照明装置
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途
ミラック光学製顕微鏡用照明装置
光源
可視光
発光色
白
照光形状
リング形
外径(Φmm)
73
長さ(mm)
91
幅(mm)
73
高さ(mm)
29
質量(g)
247
ケーブル長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42814197
ML-1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください