ケーエム(KM)
研磨ベルト
適合機種
KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42724545
AU-SV #80
厚地のかたいもの(キャンバス、デニム、レザー等)研磨材:炭化ケイ素研磨材
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
42724554
AU-SV #100
薄地のもの(綿、ウール、メリヤス等)研磨材:炭化ケイ素研磨材
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
42724563
AU-SV #120
薄地のやわらかいもの(化繊、合繊、ニット等)研磨材:炭化ケイ素研磨材
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください