ファン用防塵フィルター

ファン用防塵フィルター - ブレインファン用防塵フィルター - ブレイン
(1件のレビュー)

スポンジ状のフィルターで、ホコリや異物をファンが吸い込むのを防ぎます。

用途ほこり等が気になる現場での空調服利用に。セット内容フィルター×2個(予めフィルターカバーに装着済)、フィルターカバー×2個、予備用フィルター×2個材質フィルター:ポリエステル フィルターカバー:ABS厚さ(mm)フィルター:4、フィルターカバー:20フィルター直径(Φmm)フィルター:95、フィルターカバー:105内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42754426BR-598
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42754426
2021-10-15
用途: 野外作業
TSC

引っ掛けの爪が少なく、気が付かないうちに紛失していました。
更に1セット購入し、テープで外れないよう補強をしております。
爪部をあと1㎜長くしてもファン本体にセット出来ると思います。
また中心側にも引っ掛け爪があればより脱落防止となると思います。
簡単に取付け出来て良いモノですが、改善を望みます。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする