ブレイン
爽快クールファン
ベルト装着型の送風ファン「爽快クールファン」。バッテリー内蔵の充電式です
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体、USB充電ケーブル
材質
ABS
寸法(mm)
85×70×80
質量(g)
148
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42755153
BR-681
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください