ブレイン
ブレインの 熱中対策用品
ブレインの その他暑さ対策用品
爽快クールファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42755153
品番
BR-681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
ベルト装着型の送風ファン「爽快クールファン」。バッテリー内蔵の充電式です
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体、USB充電ケーブル
材質
ABS
寸法(mm)
85×70×80
質量(g)
148