[長袖]ツナギ

[長袖]ツナギ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[長袖]ツナギ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

暑さ対策に特化した「クールフリーデ(R)」素材を使用したツナギタイプの高温作業場向け白衣
汗を素早く吸収、拡散させ、ドライでさわやかな着心地をキープ
異物を工場に持ち込ませないフードディフェンスに対応した、ノーポケット仕様

用途食品工場 高温作業場向けホワイト機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー袖口ゴム入り、ウエストゴム調整スナップボタン付き、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42755598CD-619SS
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
42755607CD-619S
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
42755616CD-619M
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
42755625CD-619L
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
42755634CD-619LL
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
42755643CD-6193L
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
42755659CD-6194L
15,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする