赤ちゃんの洗たく用洗剤ピュア

赤ちゃんの洗たく用洗剤ピュア - ピジョン赤ちゃんの洗たく用洗剤ピュア - ピジョン

うまれたての赤ちゃんにやさしい赤ちゃんの洗たく用洗剤。
洗剤残りの心配がなく、衣類の水通しから使えます。
植物性洗浄成分で、うんちやミルクの汚れをすっきり落とします。
つけおき洗い、洗濯機洗い両用。
無添加(無着色、無香料、無漂白剤、無リン、無蛍光剤)

成分界面活性剤(7.6%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分:脂肪酸カリウム)、安定化剤、pH調整剤、金属封鎖剤使用の目安【つけおき洗い】水5Lに対して本品10ml、【洗濯機洗い】(ドラム式)洗濯物2kgに対して50ml、(一般タイプ)水30Lに対して50ml
注意
※メーカー基準の安全性テスト実施。
※すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4275611510043541個(800mL)-
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
4275612410043401個(720mL)詰替え
オープン
379
417(税込)
当日出荷
4275613310043411個(720mL×2個)詰替え
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
427561331004341712153581025424画像準備中赤ちゃんの洗濯用洗剤ピュア詰め替え用二回分ピジョン1個(1.44L)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする