PおしゃぶりファンF 0~3ヶ月(S)くま
使っている姿がかわいい!性別・月齢にあわせて選べるFunFriendsシリーズ♪
・吸っている姿がかわいく見える!
→プリント面が広く、絵柄を選ぶ楽しみが広がります♪
・おくちまわりに跡が残らない。
→座板に段差を設ける工夫で密着せず、お肌にも優しい設計です。
ピジョンのおしゃぶりの特徴
・歯の発育を考えた”小児歯科医監修”のおしゃぶりです。(監修:小児歯科医 井上美津子先生)
・赤ちゃんの口腔研究に基づいて開発された上手に吸えて、落ち着き効果の高いおしゃぶりです。
・ピジョンおしゃぶりは独自設計の4つのポイントに着目し、「吸いやすさ」を実現しています!
※4つのポイント
1かたち
→赤ちゃんが自然に舌を動かしやすい乳首形状
おくちの成長に合わせてサイズを選べます。(3サイズ展開)
2重心バランス
→吸っているときに口から落ちにくい安定感のある設計
3やわらかさ
→アゴの負担が少ないやわらか乳首で、おくちの動きに柔軟にフィット
4重さ
→赤ちゃんがおくちに加えやすい重さ
- 材質
- 乳首:シリコーンゴム、座板など:ポリプロピレン
- サイズ
- S
- 柄
- くま
- 適合年齢(歳)
- 0~3
- 内容量
- 1個
注意
※初めてお使いになる前に、また、普段のご使用後に必ず洗浄・消毒をしてください。 ※必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。赤ちゃんは思わぬ行動をすることがあります。
※歯で噛んだり、長時間お使いになると乳首にキズがついたり切れるこ とがあります。ご使用の度に保護者の方が乳首を引っ張ってキズなどの異常がない か必ず確認してください。安全と衛生のため、1~2ヵ月使用したら、新しいおしゃぶ りに交換してください。
※洗浄したときに、乳首内に水が入ることがあります。カビが 生える恐れがありますので、水が入った場合は乳首を指で押し、水を切ってお使いく ださい。
※赤ちゃんが寝入ったら、おしゃぶりをはずしてください。
※はずしたフードは お子さまの手の届かない場所に保管してください。
※窒息の恐れがありますので、おしゃぶりを首から吊り下げたり、おしゃぶりホルダーとしてリボンやひもは使用しな いでください。
※長時間、直射日光があたる場所や火のそばに置かないでください。
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ




























