MSTコーポレーション
エンドミルのおうち お得セット
最適なツーリング作業で工具費・時間を節約!
接触を防いで刃物長持ちほしい刃物がすぐに見つかる
すぐにご使用いただける便利でお得なセットです。
刃物シャンク径Φ3~12が収納可能です。(収納数156本)
セット内容
スタンド[Φ3:1、Φ4:2、Φ6:3、Φ8:2、Φ10:2、Φ12:2]、ベース、ツールキャップ[Φ3:50、Φ40:50、Φ6:50、Φ8:50、Φ10:50、Φ12:50]、ツールキャップ収納BOX
収納本数(本)
刃物シャンク:156(Φ3-13本、Φ4-26本、Φ6-39本、Φ8-26本、Φ10-26本、Φ12-26本)
収納径(Φmm)
刃物シャンク:3~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42760726
EMO-SET-01
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください