カッタ用アーバ

カッタ用アーバ - MSTコーポレーションカッタ用アーバ - MSTコーポレーション

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

内容量1個
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。
全135種類を絞り込む
L
135種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合
W
L
Φd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42760997BT50-FMH22.225-60-250回り止めキークランプボルト:M1082502
61,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761006BT50-FMH38.1-100-90クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2015.9905
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761015BT40-FMH31.75-76-90クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7904
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761024A100-FMH25.4-70-150クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M129.51503.5
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761033BT50-FMH22.225-60-150回り止めキークランプボルト:M1081502
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761049A100-FMH22.225-60-150クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1081503
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761058A63-FMH31.75-96-60クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7603
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761067BT40-FMH22.225-60-45回り止めキークランプボルト:M108453
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761103A100-FMH22.225-47-250クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1082503
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761119A100-FMH31.75-76-300クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.73003
86,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761128A100-FMH31.75-76-200クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.72003
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761137A63-FMH22.225-47-150クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1081503
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761146BT40-FMH22.225-47-90回り止めキークランプボルト:M108903
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761155BT50-FMH22.225-47-200回り止めキークランプボルト:M1082002
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761164A100-FMH38.1-100-200クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2015.92005
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761173BT40-FMH25.4-70-150クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M129.51503.5
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761198A63-FMH31.75-76-60クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7603
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761207A100-FMH22.225-47-300クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1083003
86,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761216BT40-FMH31.75-76-60クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7604
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761225BT40-FMH22.225-60-150回り止めキークランプボルト:M1081503
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761234A100-FMH38.1-100-90クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2015.9905
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761243BT50-FMH31.75-96-150クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.71504
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761259BT50-FMH22.225-47-300回り止めキークランプボルト:M1083002
69,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761268A63-FMH22.225-60-90クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M108903
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761277A63-FMH22.225-47-90クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M108903
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761295BT50-FMH22.225-60-90回り止めキークランプボルト:M108902
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761304A100-FMH31.75-96-150クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.71503
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761313BT40-FMH31.75-96-90クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7904
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761329BT50-FMH22.225-47-250回り止めキークランプボルト:M1082502
61,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761338BT50-FMH50.8/100-200クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2419.052007
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761356BT50-FMH22.225-47-150回り止めキークランプボルト:M1081502
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761365A100-FMH22.225-60-300クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1083003
86,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761383BT40-FMH25.4-70-60クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M129.5603.5
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761399A100-FMH31.75-96-90クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7903
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761435A100-FMH22.225-60-250クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1082503
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761444A100-FMH50.8/100-200クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2419.052007
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761469A63-FMH22.225-60-200クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M1082003
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761478BT50-FMH31.75-96-60クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7604
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761487A63-FMH25.4-70-90クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M129.5903.5
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761496BT50-FMH31.75-76-250クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.72504
61,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761505BT50-FMH38.1-100-200クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2015.92005
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761514BT40-FMH22.225-47-150回り止めキークランプボルト:M1081503
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761523BT50-FMH25.4-70-90クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M129.5903.5
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761548A63-FMH22.225-60-60クーラントダクト、回り止めキークランプボルト:M108603
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761566A100-FMH31.75-76-60クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.7603
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761575A100-FMH38.1-100-250クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2015.92505
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761593BT50-FMH38.1-100-60クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M2015.9605
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761609A100-FMH25.4-70-60クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M129.5603.5
41,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761618A100-FMH31.75-76-250クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.72503
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42761627A63-FMH31.75-76-150クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキークランプボルト:MBF-M1612.71503
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする