曜日別特売

スペーサ/データーワン

スペーサ/データーワン - MSTコーポレーション

データワンコレットホルダのスペーサーです。

内容量1個
全17種類を絞り込む
ΦD
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ホルダー
ΦD
面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4276673712EA-3.5-3DTE123~3.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276674612EBS-12.3-3DTE1212スキマ面積 S:4.8mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
427667557EBS-4.5-3DTE74スキマ面積 S:3.3mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276676412EBS-6.4-3DTE126スキマ面積 S:3.9mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276677312EA-4.5-3DTE124~4.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276678912EBS-10.3-3DTE1210スキマ面積 S:4.8mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276679812EA-6.5-3DTE126~6.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
427668077EBS-3.6-3DTE73スキマ面積 S:3.1mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276681612EBS-8.4-3DTE128スキマ面積 S:4.6mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
427668257EA-3.5-3DTE73~3.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
427668347EA-4.5-3DTE74~4.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
427668437EA-5.5-3DTE75~5.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
427668597EA-6.5-3DTE76~6.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276686812EA-5.5-3DTE125~5.5-
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
427668777EBS-6.4-3DTE76スキマ面積 S:3.9mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276688612EBS-3.6-3DTE123スキマ面積 S:3.1mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4276689512EBS-4.5-3DTE124スキマ面積 S:3.3mm2
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする