MSTコーポレーション
チェッキングアーバ/イメア
寸法L1(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
許容差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42773807
180
0.7
147
45
80
a:2、b:2、c:5、d:2
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773816
280
1.3
207
63
130
a:2、b:2、c:6、d:2
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください