曜日別特売

テストバーチェックメイト CMB型

テストバーチェックメイト CMB型 - MSTコーポレーションテストバーチェックメイト CMB型 - MSTコーポレーションテストバーチェックメイト CMB型 - MSTコーポレーション

加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える
中空で軽量!扱いやすい!
Z軸原点出しにも便利
本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相)
主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。]
どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい]
安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度]
ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]

L315付属品精度検査表内容量1個
注意
※自動工具交換はできません。
全12種類を絞り込む
L
L1
L2
12種類すべて表示中
注文コード
品番
D
D1
L
L1
L2
d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42774927HSK63-CMB40-325404232545265-
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774936NT30-CMB30-175-321754511530
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774945HSK63F-CMB40-325404232545265-
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774954HSK80F-CMB50-325505332560250-
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774963HSK100-CMB50-325505332560250-
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774979NT40-CMB40-325-423254526540
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42774988HSK40-CMB30-175303217540120-
100,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774997HSK50-CMB40-225404222545165-
105,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775006NT50-CMB50-325-533256025050
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775015HSK80-CMB50-325505332560250-
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775024HSK32-CMB25-175252617535125-
100,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775033HSK125-CMB50-325505332560250-
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする