曜日別特売

テストバーチェックメイトCMA バランス

テストバーチェックメイトCMA バランス - MSTコーポレーションテストバーチェックメイトCMA バランス - MSTコーポレーションテストバーチェックメイトCMA バランス - MSTコーポレーション

加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える
中空で軽量!扱いやすい!
Z軸原点出しにも便利
本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相)
バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。
主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。]
どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい]
安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度]
ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]

付属品精度検査表L315内容量1個
注意
※自動工具交換はできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
L2
D1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42775049HSK125-CMA30-225BL2256514553
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775058NT30-CMA20-125BL125456532
110,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775067HSK100-CMA30-225BL2256514553
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775076NT40-CMA25-175BL1755011042
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775085HSK32-CMA20-125BL125357526
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775094HSK63F-CMA25-175BL1755011042
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775103NT50-CMA30-225BL2256514553
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775119HSK50-CMA25-175BL1755011042
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775128HSK80F-CMA30-225BL2256514553
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775137HSK40-CMA20-125BL125456532
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775146HSK63-CMA25-175BL1755011042
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775155HSK80-CMA30-225BL2256514553
130,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする