曜日別特売

ヒートロボ BABY

ヒートロボ BABY - MSTコーポレーションヒートロボ BABY - MSTコーポレーションヒートロボ BABY - MSTコーポレーションヒートロボ BABY - MSTコーポレーション

冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。

内容量1個
注意
※MST製焼ばめホルダ専用です。
※安全タイマーは、お手持ちのヒートロボbaby3000Sへの取付けも可能です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42775444HRB-03ST
263,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42775399HRB-03S-230NA
230,600
取扱い終了
返品不可
42775408HRB-03S-230AS
228,900
取扱い終了
返品不可
42775417HRB-03ST-230AS
273,000
取扱い終了
返品不可
42775426HRB-03ST-230NA
275,000
取扱い終了
返品不可
42775435HRB-03ST-230EU
326,000
取扱い終了
返品不可
42775453HRB-02S-120NA
186,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする