フランジマウント/スマートグリップ
機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)M5×8
寸法T2(mm)M6×9
寸法T3(mm)M8
寸法d3(mm)9
付属品取付けボルト×4ヶ
H60
Φd40
h140
H145
ΦD150
G2M6×10
ΦC110
ΦD273
d26.6
図面番号3
ΦD395
内容量1個
ツーリング関連商品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19