MSTコーポレーション
位置決めピン/HFD・HFT用
ストレート割りピン 位置決めブロックとの隙間をなくし、より強固な結合にします。
ATCはできません。
アングルヘッドハーフ用位置決めピン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピンタイプ
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
シャンク
ΦD
L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42779486
HP-62B-20
ストレートピン
20
62
BT50
-
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779495
HP-62A-20
ストレート割りピン
-
-
BT50
20
62
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779504
HP-50C
テーパピン
20
50
BT30,BT40,A63
-
-
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779513
HP-62C
テーパピン
28
62
BT50
-
-
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779529
HP-62B
ストレートピン
18
62
BT50
-
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779538
HP-50A
ストレート割りピン
-
-
BT30、BT40、A63
18
50
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779547
HP-62A
ストレート割りピン
-
-
BT50
18
62
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42779556
HP-50B
ストレートピン
18
50
BT30,BT40,A63
-
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください