MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NEエンドミル
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質
コバルトハイス
表面処理
ATコーティング
コート
AT
刃先形状
スクエア
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.03~0
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
刃数
全長(mm)
種類
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42784955
2NES 1-AT
2.5
2
55
ショート刃長
6
¥6,540
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784964
2NES 1.5-AT
3.5
2
55
ショート刃長
6
¥5,990
¥
3,898
¥4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784973
2NES 2-AT
4
2
55
ショート刃長
6
¥5,480
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42784989
2NES 2.5-AT
5
2
55
ショート刃長
6
¥5,370
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784998
2NES 3-AT
7
2
55
ショート刃長
6
¥4,790
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785007
2NES 3.5-AT
8
2
65
ショート刃長
8
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
8日以内出荷
42785016
2NES 4-AT
8
2
65
ショート刃長
8
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785025
2NES 4.5-AT
10
2
65
ショート刃長
8
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785034
2NES 5-AT
10
2
65
ショート刃長
8
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
8日以内出荷
42785043
2NES 5.5-AT
12
2
65
ショート刃長
8
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785059
2NES 6-AT
12
2
65
ショート刃長
8
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785068
2NES 6.5-AT
14
2
70
ショート刃長
10
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785077
2NES 7-AT
14
2
70
ショート刃長
10
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785086
2NES 7.5-AT
14
2
70
ショート刃長
10
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785095
2NES 8-AT
14
2
70
ショート刃長
10
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
8日以内出荷
42785104
2NES 8.5-AT
18
2
75
ショート刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785113
2NES 9-AT
18
2
75
ショート刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785129
2NES 9.5-AT
18
2
75
ショート刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785138
2NES 10-AT
18
2
75
ショート刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
42785147
2NES 11-AT
22
2
85
ショート刃長
12
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785156
2NES 12-AT
22
2
85
ショート刃長
12
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785165
2NES 13-AT
25
2
90
ショート刃長
12
¥9,930
¥
6,498
¥7,148
(税込)
8日以内出荷
42785174
2NES 14-AT
25
2
95
ショート刃長
16
¥9,930
¥
6,498
¥7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785183
2NES 15-AT
30
2
100
ショート刃長
16
¥10,780
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785199
2NES 16-AT
30
2
100
ショート刃長
16
¥11,420
¥
7,598
¥8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42785208
2NES 17-AT
35
2
105
ショート刃長
16
¥14,190
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785217
2NES 18-AT
35
2
105
ショート刃長
16
¥15,010
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785226
2NES 19-AT
40
2
120
ショート刃長
20
¥16,340
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785235
2NES 20-AT
40
2
120
ショート刃長
20
¥17,250
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
42785244
2NER 1-AT
3.5
2
55
レギュラー刃長
6
¥6,540
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785253
2NER 1.5-AT
5
2
55
レギュラー刃長
6
¥5,990
¥
3,898
¥4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785269
2NER 2-AT
5
2
55
レギュラー刃長
6
¥5,480
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785278
2NER 2.5-AT
7
2
55
レギュラー刃長
6
¥5,370
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785287
2NER 3-AT
10
2
55
レギュラー刃長
6
¥4,790
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785296
2NER 3.5-AT
12
2
60
レギュラー刃長
6
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785305
2NER 4-AT
12
2
60
レギュラー刃長
6
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
8日以内出荷
42785314
2NER 4.5-AT
15
2
60
レギュラー刃長
6
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785323
2NER 5-AT
15
2
60
レギュラー刃長
6
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
8日以内出荷
42785339
2NER 5.5-AT
15
2
60
レギュラー刃長
6
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
42785348
2NER 6-AT
15
2
60
レギュラー刃長
6
¥4,900
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785357
2NER 6.5-AT
20
2
70
レギュラー刃長
8
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785366
2NER 7-AT
20
2
70
レギュラー刃長
8
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
8日以内出荷
42785375
2NER 7.5-AT
20
2
70
レギュラー刃長
8
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785384
2NER 8-AT
20
2
70
レギュラー刃長
8
¥5,310
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
42785393
2NER 8.5-AT
25
2
80
レギュラー刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785409
2NER 9-AT
25
2
80
レギュラー刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42785418
2NER 9.5-AT
25
2
80
レギュラー刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785427
2NER 10-AT
25
2
80
レギュラー刃長
10
¥6,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
3日以内出荷
42785436
2NER 11-AT
30
2
95
レギュラー刃長
12
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785445
2NER 12-AT
30
2
95
レギュラー刃長
12
¥8,000
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ