曜日別特売

NKエンドミル

NKエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

溶製ハイス汎用エンドミル

材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7内容量1個
全156種類を絞り込む
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
156種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長
刃数
全長(mm)
種類
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427868972NKS 12.5255ショート刃長6
4,2203,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
427869062NKS 1.53.5255ショート刃長6
3,8402,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
427870372NKS 814270ショート刃長10
3,4602,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
427871342NKS 16302100ショート刃長16
7,6805,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
427871592NKS 18352105ショート刃長16
9,1806,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
427872292NKR 25502140レギュラー刃長25
16,20010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
427872742NKR 30552145レギュラー刃長25
24,96018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
427874662NKR 615260レギュラー刃長6
3,1402,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
427875452NKR 1025280レギュラー刃長10
4,0102,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
427876492NKR 20452125レギュラー刃長20
11,0307,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
427876762NKR 12.5352105レギュラー刃長16
8,3305,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
427882092NKL 625270ロング刃長6
3,8202,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り8点です
427869152NKS 24255ショート刃長6
3,620
取扱い終了
427869242NKS 2.55255ショート刃長6
3,570
取扱い終了
返品不可
427869332NKS 37255ショート刃長6
3,140
取扱い終了
427869492NKS 3.58265ショート刃長8
3,140
取扱い終了
427869582NKS 48265ショート刃長8
3,140
取扱い終了
427869672NKS 4.510265ショート刃長8
3,140
取扱い終了
返品不可
427869762NKS 510265ショート刃長8
3,140
取扱い終了
427869852NKS 5.512265ショート刃長8
3,140
取扱い終了
返品不可
427869942NKS 612265ショート刃長8
3,140
取扱い終了
427870032NKS 6.514270ショート刃長10
3,460
取扱い終了
返品不可
427870192NKS 714270ショート刃長10
3,460
取扱い終了
返品不可
427870282NKS 7.514270ショート刃長10
3,460
取扱い終了
返品不可
427870462NKS 8.518275ショート刃長10
4,010
取扱い終了
返品不可
427870552NKS 918275ショート刃長10
4,010
取扱い終了
返品不可
427870642NKS 9.518275ショート刃長10
4,010
取扱い終了
返品不可
427870732NKS 1018275ショート刃長10
4,010
取扱い終了
427870892NKS 1122285ショート刃長12
5,170
取扱い終了
427870982NKS 1222285ショート刃長12
5,170
取扱い終了
427871072NKS 1325290ショート刃長12
6,360
取扱い終了
返品不可
427871162NKS 1425295ショート刃長16
6,360
取扱い終了
427871252NKS 15302100ショート刃長16
7,120
取扱い終了
427871432NKS 17352105ショート刃長16
9,180
取扱い終了
返品不可
427871682NKS 19402120ショート刃長20
11,030
取扱い終了
返品不可
427871772NKS 20402120ショート刃長20
11,030
取扱い終了
返品不可
427871862NKR 21452125レギュラー刃長20
13,960
取扱い終了
427871952NKR 22452125レギュラー刃長20
13,960
取扱い終了
427872042NKR 23502140レギュラー刃長25
16,200
取扱い終了
427872132NKR 24502140レギュラー刃長25
16,200
取扱い終了
427872382NKR 26502140レギュラー刃長25
17,100
取扱い終了
返品不可
427872472NKR 27552145レギュラー刃長25
20,430
取扱い終了
返品不可
427872562NKR 28552145レギュラー刃長25
20,430
取扱い終了
427872652NKR 29552145レギュラー刃長25
24,960
取扱い終了
返品不可
427872832NKR 31602160レギュラー刃長32
30,560
取扱い終了
返品不可
427872992NKR 32602160レギュラー刃長32
30,560
取扱い終了
返品不可
427873082NKR 33602160レギュラー刃長32
36,160
取扱い終了
返品不可
427873172NKR 34602160レギュラー刃長32
36,160
取扱い終了
返品不可
427873262NKR 35602160レギュラー刃長32
36,160
取扱い終了
返品不可
427873352NKR 36602160レギュラー刃長32
40,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする