曜日別特売

アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。
TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。
インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。
インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。
また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。
切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行って下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※CAMではR2.0のラジアス形状として工具形状を定義してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42789049TD4N2016L-221501610050
46,340
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42788805TD4N2018L-221501612525
40,650
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789058TD4N2020L-33160208080
59,620
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
42788814TD4N2022L-331602013030
52,410
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
42789067TD4N2025L-441802580100
66,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
42788823TD4N2028L-441802514535
63,230
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789076TD4N2032L-552003280120
77,950
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
42788839TD4N2035L-552003216040
78,980
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789085TD4N2040L32-662203217545
90,850
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD4N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする