曜日別特売

α面取カッタ

α面取カッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α面取カッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α面取カッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α面取カッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α面取カッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α面取カッタ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径
全長
刃数
直径(Φmm)
外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42788909CPC10-452512021031
45,040
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
42788918CPC20-453216022048.8
57,690
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42788927CPC35-453216033563.2
68,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
42788936CPCL10-452518021031
49,440
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
42788945CPCL20-453222022048.8
63,630
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
42788954CPCL35-453222033563.8
74,990
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする