曜日別特売

アルミ用エンドミル

アルミ用エンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切削性に優れたアルミ加工用エンドミル

材質コバルトハイス刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h7内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
刃数
全長(mm)
種類
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427893831AL 5151601枚刃8
5,340
4,498
4,948(税込)
当日出荷
427893741AL 4121601枚刃8
5,340
取扱い終了
427893991AL 6151601枚刃8
5,340
取扱い終了
427894081AL 8201751枚刃8
6,200
取扱い終了
427894171AL 10251901枚刃10
6,700
取扱い終了
427894262AL 3102552枚刃6
3,140
取扱い終了
427894352AL 4122602枚刃6
3,140
取扱い終了
427894442AL 5152602枚刃6
3,140
取扱い終了
427894532AL 6152602枚刃6
3,140
取扱い終了
427894692AL 7202702枚刃8
3,460
取扱い終了
427894782AL 8202702枚刃8
3,460
取扱い終了
427894872AL 9252802枚刃10
4,010
取扱い終了
427894962AL 10252802枚刃10
4,010
取扱い終了
427895052AL 12302952枚刃12
5,170
取扱い終了
427895142AL 143521052枚刃16
6,360
取扱い終了
427895232AL 154021102枚刃16
7,120
取扱い終了
返品不可
427895392AL 164021102枚刃16
7,680
取扱い終了
427895482AL 184021102枚刃16
9,180
取扱い終了
427895572AL 204521252枚刃20
11,030
取扱い終了
427895662AL 224521252枚刃20
13,960
取扱い終了
427895752AL 255021402枚刃25
16,200
取扱い終了
返品不可
427895842AL 305521452枚刃25
26,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする