曜日別特売

エポック ペンシルターボリブ

エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルターボリブ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

小径彫り高能率加工用コーナーRエンドミル
これかあの深彫り加工は
より深く!!放電加工から直彫り加工へ・・・首形状;深彫り加工で実績のディープシリーズ
より速く!!直彫り加工は高能率加工へ・・・刃形:高能率加工で実績のターボミル
放電レス直彫り加工を強力にサポート!
ペンシルネックタイプ

表面処理THコート内容量1個
注意
※加工物勾配がついている場合、干渉領域は、首下長さよりも長くなります。それぞれの勾配角に対する実有効首下長をご参照ください。
※また、工具が加工物に干渉する角度を干渉角度θkで表示していますので合わせてご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42790519ETRP4010-7.5-0902-TH604161
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
42790528ETRP40125-15-0902-TH6041.2561.25
18,520
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
42790537ETRP4015-15-0903-TH6041.561.5
16,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42790546ETRP40175-15-0903-TH6041.7561.75
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする