エポックパナシアボール

エポックパナシアボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。

材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5内容量1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
R公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42791946HGOBLS2060-45-PN911566±0.015
26,090
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
42791955HGOBLS2060-75-PN915066±0.015
28,950
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
42791964HGOBLS2080-55-PN1212588±0.015
33,820
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
42791973HGOBLS2080-105-PN1218088±0.015
39,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
42791989HGOBLS2100-PN15200910±0.015
47,680
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
42791998HGOBLS2120-PN182201112±0.015
62,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
42792007HGOBLS2160-PN242501416±0.02
118,680
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
42792016HGOBLS2200-PN302501820±0.02
185,950
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする