カッタ用インサート

カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
574件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法Dc(mm)
寸法Dc(Φmm)
寸法I(mm)
寸法R(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法R3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
ボール半径R(mm)
ノーズ半径R(mm)
コーナー半径Re(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42792305SDK42FN-C9 WH101箱(10個)------------------
9,300
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
42792314MPHW120516ZEL GF301箱(10個)----------------12.7-
23,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792323APHW190616ZFL WH101箱(10個)----------------1.6-
34,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792339APMT190616ZEL GF301箱(10個)----------------1.6-
32,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792348APMT090208R CY100H1箱(10個)----------------0.8-
12,100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792357APMT12T330R GF301箱(10個)----------------3-
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792366APMT250508L GF301箱(10個)----------------0.8-
25,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792393RDMT10T3M0EN CY100H1箱(10個)--------------5---
10,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792418TPMN220412 WH101箱(10個)------------------
15,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792427SNKF43TN-D5 CH5501箱(10個)------------------
13,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792436SPK53TR-G3 HC8441箱(10個)------------------
22,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792445SPK42FR-A3E WH101箱(10個)------------------
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792454SPK42FR-A5 WH101箱(10個)------------------
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792463RDMX120300 EX351箱(10個)------------------
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792479RDMX200400 EX351箱(10個)------------------
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792488APET120208ER WH101箱(10個)------------------
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792497ECKA54RB WH101箱(10個)------------------
43,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792506RDEN2004M0TN EX351箱(10個)------------------
31,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792515RDEN2004M0FN WH101箱(10個)------------------
31,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792524CPMT090204Z WH101箱(10個)------------------
7,500
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
42792533RDEN2004M0TN CH5501箱(10個)------------------
31,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792558RFEN2004M0TN HC8441箱(10個)------------------
40,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792567SDEW1505ZDTN-R15 CY2501箱(10個)------------------
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792576SNNF13T3FN WH101箱(10個)------------------
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792585APMT150408R WH101箱(10個)----------------0.8-
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792664RDMT10T3M0TN GF301箱(10個)--------------5---
10,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792673ACMT100304R CY100H1箱(10個)------------------
13,800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792689APMT150420R CY100H1箱(10個)------------------
15,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792698APMT12T320R CY100H1箱(10個)----------------2-
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42792707RDHW1605M0TN CY2501箱(10個)--------------8---
27,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792734MPMT110408ZEL GF301箱(10個)------------------
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792743MPMT120508ZEL GF301箱(10個)----------------0.8-
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792795SDKR42TN CY2501箱(10個)------------------
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792804APMT160408L GF301箱(10個)----------------0.8-
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792813APMT170408L GF301箱(10個)----------------0.8-
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792829APMT190508L GF301箱(10個)----------------0.8-
19,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
42792838APMT12T308R GF301箱(10個)----------------0.8-
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792847ZCET250CE-N CY90201箱(2個)--------------25---
23,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792856ZCET250SK-N CY90201箱(2個)--------------25---
18,460
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42792987TEE43TR-G0Y GX21401箱(10個)------------------
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793005TPMN160308Y GX21401箱(10個)------------------
11,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
42793014SEE42TN-G9Y GX21401箱(10個)------------------
13,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
42793023SEK42TN-C9 GX21401箱(10個)------------------
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793039SEK53TN-C9 GX21401箱(10個)------------------
22,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793048SDK42TN-C9 GX21401箱(10個)------------------
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
42793057SDK53TN-C9 GX21401箱(10個)------------------
22,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793127ZDFG200CE ATH10E1個--------------10---
8,870
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793136ZDFG250CE ATH10E1個--------------12.5---
9,410
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793145ZDFG300CE ATH10E1個--------------15---
12,130
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793154ZDFG200SE ATH10E1箱(2個)--------------10---
4,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする