MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ガレア オフセットタイプ
GALLEA(ガレア)GF1型高能率仕上げ加工用刃先交換式異形工具シリーズ
ピッチは大きく!カスプは小さく!仕上げ加工時間短縮に
等高線ピッチを大きく設定できる
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法DC(mm)
寸法Dc(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法ap(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42799384
GF1T2016M-2-M8
8
8.5
16
14
10
5.5
17
25
M8
9.5
16
8.5
25
2
¥
40,650
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42799393
GF1T2020M-3-M10
10
10.5
20
17.8
15
5.5
19
30
M10
9.5
20
10.5
30
3
¥
52,410
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42799409
GF1T2025M-4-M12
10
12.5
25
22.5
17
5.5
22
35
M12
9.5
25
12.5
35
4
¥
63,230
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください