曜日別特売

ボールエンドミル

ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃先R(mm)
外径
有効刃長(mm)
使用インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42803916BCF2030S25E250102030ZCE*100CE,ZCE*100SE,CPMT080204
70,840
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
42803925BCF2030S32E250102030ZCE*100CE,ZCE*100SE,CPMT080204
73,180
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803934BCF2523S32S15012.52523ZCE*125CE,ZCE*125SE
48,540
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803943BCF2539S32E30012.52539ZCE*125CE,ZCE*125SE,CPMT090308
77,420
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42803959BCF2539S32L18012.52539ZCE*125CE,ZCE*125SE,CPMT090308
69,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803968BCF2018S25TE250102018ZCE*100CE,ZCE*100SE
63,880
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803977BCF2018S32TE300102018ZCE*100CE,ZCE*100SE
65,690
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42803986BCF3028S32TE350153028ZCE*150CE,ZCE*150SE
72,260
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42803995BCF4050S42L250204050ZCEW200CE,ZCEW200SE,CPMT090308
89,180
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42804004BCF4050S42S200204050ZCEW200CE,ZCEW200SE,CPMT090308
80,920
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42804013BCU5063S42S200255063ZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408
89,180
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42804029BCU5063C508S200255063ZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408
98,070
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42804038BCU5063S42L250255063ZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408
98,070
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
42804047BCU5063C508L250255063ZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408
108,010
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42804056BCU5063S42E350255063ZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408
103,110
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする