曜日別特売

リアルゴールド

リアルゴールド - コカ・コーラ
(2件のレビュー)

がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。
エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。
気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。

種類炭酸飲料シリーズリアルゴールド容器本数30原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニンアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42815134455731ケース(160mL×30本)160
3,210
3,198
3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42815143452911ケース(190mL×30本)190
4,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42815143
2020-09-24
用途: 製造後の休憩時に
株式会社名水の里

ミニ缶では飲む量が足らず、190ml缶は丁度良い。汗をかいた後に補給するとまた頑張ろうってやる気が出るエナジードリンクです。

対象商品 : 42815134
2020-04-11
用途: 休憩のとき
運輸・通信業

量が少なめなところが、丁度良いです。
水分補給の代わりに良いです。
届くのもはやく、置いてても場所をとらないから
丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする