コカ・コーラ
綾鷹 ほうじ茶
急須でいれたような本格的なほうじ茶
しっかりした味わいと香ばしさ。寛ぎたいとき、日常の気分転換や食事と一緒に、お試しください。
容量(mL)
525
種類
ほうじ茶(清涼飲料水)
原材料
緑茶(国産)/ ビタミンC
シリーズ
綾鷹
容器
ペットボトル
本数
24
賞味期限
メーカー製造日より8ヶ月
アズワン品番
65-0452-35
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
内容量
1ケース(525mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815213
51750
¥3,648
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください