コーヒーメーカー

コーヒーメーカー - アビテラックス
(1件のレビュー)

コーヒー出来上がり/ドリップ後からそのまま保温。
ドリップ ストッパー方式(ジャグを外した時の液タレ防止する機能)
操作性の良いガラスジャグ。
コーヒー抽出カスの処理もフィルターを外すだけで簡単。
市販品の紙フィルターも使用でき便利。
電源モニター スイッチランプ付き。簡単操作、前開きドリッパーカバー。

最大容量(L)0.65(ドリップ式)仕様カップ杯数:約4カップ(1カップ約160ml)付属品脱着式ナイロンフィルター小/計量スプーン(白色)ブラック定格電圧(V)100(50/60Hz)温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃コード長さ(m)約1.2(HHFF耐熱コード)定格消費電力(W)600(50/60Hz)本体質量(kg)約0.9フィルターナイロン/フィルター脱着式(市販品の紙フィルター使用可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817189ACD36-K
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42817189
2020-11-20
用途: 平日の朝、目覚めの一杯 休日での余裕の楽しみに
その他業種

親が珈琲にハマり、土日祝日の朝、豆の焙煎卸からコロンビアとモカマタリを買い、業務用でゴリゴリ、アルコールランプでコポコポ、フランス産の砂糖で飲んでました。
自分では会社や打合せでも飲む為、吉祥寺のリーフルでインドのダージリン等など紅茶教室や中国茶の香りに嵌りましたが、上手くならず、この珈琲なら水の目盛が、4杯ダメですが…簡単なので、後は、美味い珈琲豆を探せば大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする