コーヒーメーカー

コーヒーメーカー - アビテラックス
(2件のレビュー)

コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。
ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能)
操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。
コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。
電源モニター スイッチランプ付き。
最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。

最大容量(L)1.2仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml)付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色)ブラック+シルバー定格電圧(V)100(50/60Hz)温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード)定格消費電力(W)800本体質量(kg)約2フィルターナイロン(フィルター脱着式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817198ACD88W-K
4,980
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 休憩時
その他業種

コンパクトにも関わらず、容量もかなりあり、保温機能も優れているので、長時間に渡って温かいコーヒーが楽しめます。
ただ個人的な感想ですが、それまで使用していたコーヒーメーカーよりも抽出が薄い感じがします。

対象商品 : 42817198
2023-12-19
用途: 家でのコーヒーたてるのに便利
サービス業

買ってから1年以上立ちますが
普通につかえてとても便利!
保温ポットは1時間以上保温
重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする