HOME SWAN
トライタンボトルブレンダー
400ml容量のスリムなブレンダー。
トライタンボトルで落としても割れにくい。
スイッチ一つの簡単操作。
ボトルをセットしないと作動しない安全構造。
飲み口ふたに付け替えそのまま飲める。
かんたんレシピ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×340
質量(g)
約750
消費電力(W)
200
材質
回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、ボトル樹脂部:トライタン樹脂、本体・飲み口ふた:ABS樹脂
定格時間(分)
1
定格容量
400ml
電源コード(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817277
SBR-40
ホワイト
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42817286
SBR-40(R)
レッド
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください