チョコファウンテン

チョコファウンテン - HOME SWAN
(1件のレビュー)

自宅で手軽にチョコファウンテンが楽しめます。
タワーから流れるチョコレートシロップにフルーツ等、お好みのものをつけてお楽しみください。
親子や友達とのホームパーティーにオススメ。
電気を使わないので安全。
チョコレートシロップ専用。

付属品専用フォーク2本材質本体・タワー部・皿部樹脂部:ポリプロピレン、ラセン部:AS樹脂質量(g)約250(電池セット時:約455)電源DC6V(単二電池4本使用)※電池別売寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×195内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817295SCB-20
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: チョコフォンデュをしました。、
株式会社 ケンコー建設業・工事業

コンパクトでセットしやすく、すごく良かったです。洗うのも簡単でした。保温も効くので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする