ホットサンドメーカー たい焼き

ホットサンドメーカー たい焼き - HOME SWAN

3種類(ホットサンド、ワッフル、たい焼き)の調理が楽しめる着脱式ホットサンド。
簡単に本格的なホットサンドが作れます。
ホームパーティーに最適。
アツアツの美味しさをお楽しみください。
プレートは着脱式で丸洗い出来ます。

消費電力(W)650電源コード(m)1.4材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:フェノール樹脂、上カバー・ロックレバー:PC樹脂質量(g)(プレート含む総質量)約2120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×225×90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817417SHS-40
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする