HOME SWAN
ステンレス電気ケトル 1L
気品漂う黒色の電気ケトル。
ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。
ふたは着脱式で給水らくらく。
お湯が沸くと自動で電源が切れます。
ON、OFFが分かるランプ付き。
1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能
横倒れ漏れ防止機能なし
材質
本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂
質量(g)
約700
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×135×225
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817487
SSK-10(B)
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください