曜日別特売

Nintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止

Nintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコムNintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコムNintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコムNintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコムNintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコムNintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコムNintendo Switch専用/液晶フィルム/ブルーライトカット/衝撃吸収/反射防止 - エレコム

Nintendo Switchの液晶画面をキズや汚れから守る、超ブルーライトカット・衝撃吸収タイプの反射防止フィルムです。

対応機種Nintendo Switchセット内容液晶保護フィルム(超ブルーライトカット透明、衝撃吸収、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42818354GM-NSFLPSBL
1,750
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする