車載アクセサリー/スマホマグネットホルダー/ゲル吸盤タイプ

車載アクセサリー/スマホマグネットホルダー/ゲル吸盤タイプ - エレコム

スマートフォンを簡単に着脱できるマグネットタイプ。
ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプで、
スマートフォンを車でホールドできるマグネットホルダー。

最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×78×61(展開方法による)質量(g)約60付属品フィンガーリング×1アルコールパッド×1設置補助板×1対応機種質量約250g以下材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU取付方式ゲル吸盤取付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42818799P-CARS08BKブラック
オープン
取扱い終了
42818808P-CARS08GDゴールド
オープン
取扱い終了
42818817P-CARS08PNピンク
オープン
取扱い終了
42818826P-CARS08SVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする