スマートフォン用防水・防塵ケース/水中タッチ可能

スマートフォン用防水・防塵ケース/水中タッチ可能 - エレコム

新技術採用で、今までできなかった水中のタッチ操作ができる。
最高水準IP68を取得し、水深5mでも水中撮影ができるスマートフォン用防水・防塵ケースAQUA PROOF。

ブラック材質(本体)PVC付属品ネックストラップ材質(ストラップ)ネック:TPU特性防水・防塵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42820759P-WPST01BKS(参考)約72×8×144
オープン
取扱い終了
42820768P-WPST02BKL(参考)約80×10×162
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする