連結ミニ平台車 タフミニ

連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニ - YAMAZEN(山善)
(9件のレビュー)

縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。

用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42821407YRM-N50(GY)1台751.2グレー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60874416YRM-N50(OD)1台751.2オリーブドラブ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42821416YRM-N50(GY)*41セット(4台)751.2グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874425YRM-N50(OD)*41セット(4台)751.2オリーブドラブ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874407YRM-N50(GY)*81セット(8台)751.2グレー
オープン
13,880
15,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874434YRM-N50(OD)*81セット(8台)751.2オリーブドラブ
オープン
13,880
15,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60874416
2024-11-24
用途: 自宅の家具などの脚代わり
その他業種

掃除の時に家具を動かすため、脚がわりに使っています。また、バッテリーの充電や使用で家中を動かすのに重宝しています。

対象商品 : 42821407
2022-05-14
用途: 荷物の収納
飲食業

店舗の重たい荷物の収納に使いたくて購入。
台車に載せてあると、少しずらすのでも楽です。
かなり重たいコンテナを載せていてもしならず頑丈です。あまりに良かったので追加で購入しました。
家の押入れ収納用に追加購入する予定です。

対象商品 : 42821407
2022-03-22
用途: 重い道工具の移動
太陽エンジニヤ株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

重いものを載せての移動がすごく楽です。
壊れてもまた同じものを買います。

対象商品 : 60874416
2022-02-24
用途: 荷物の移動

連結して使用したが、連結部分の結合は弱く段差の状況によっては連結が外れてしまうことがあった。しかし、作りはしっかりしていて重たいモノでもスムーズに移動出来た。

対象商品 : 42821407
2022-01-21
用途: 台下に炊飯器をしまう。
絹延橋うどん研究所

軽くてコンパクトでしっかりしてて大満足!2枚あるので普通の荷物にも使えて便利!

対象商品 : 42821407
2021-12-17
用途: 室内の荷物の運搬
その他業種

持ち運びしやすく、キャスターも自在なので小回りが利きます。台座もしっかりしているのでとても良かったです。

対象商品 : 42821407
2021-09-24
用途: コンテナBOXの台に
建設業・工事業

このサイズの台車は場所を取らず意外に便利で、同じ山善のスマートフロアーを使っていたが、軟弱なのでこちらを買ってみた。300円の差でこれだけ違うかというほど、しっかりしている。乗って荷重してみても平気である。倍の100Kgに耐え、しかも日本製だ。タイヤはゴムコーティングではなく、硬質なので固い床ではゴロゴロするが、キャスター自体の作りはしっかりしており、安価な台車についているもののようなベアリングが出てきて分解するような感じはない。少しだけ台面が高くなるのは仕方がないが、次回からこちらを買いたい。

対象商品 : 42821416
2021-06-03
用途: 飲料水運搬
その他業種

コンパクトで いいです。価格が安いと
とても 魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする