YAMAZEN(山善)
10年長期保管可能 手回し充電 ワンセグテレビラジオ AM/FM/ワイドFM
(1件のレビュー)
10年長期保管可能。ほったらかしでも放電しない。
用途
災害時に便利な手回し充電テレビとして。防災グッズ、防災用品として。
電源
単3形乾電池×3個(DC4.5V)※乾電池は別売り、内蔵充電池2.7V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
セット内容
USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×40×85
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数
AM522-1710kHz、FM76.0-108MHz、ワンセグTVUHF13-62ch
スピーカー出力(mW)
Φ45mm、(定格)200、(最大)350
アンテナ
AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子
音声:Φ3.5mmステレオミニジャック※音声はモノラル、充電:USBAタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42821486
YTM-RTV200W
ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
42821495
YTM-RTV200B
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手回し充電テレビラジオ 商品紹介
参考になった