10年長期保管可能 手回し充電 ワンセグテレビラジオ AM/FM/ワイドFM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42821495 品番YTM-RTV200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10年長期保管可能。ほったらかしでも放電しない。

電源単3形乾電池×3個(DC4.5V)※乾電池は別売り、内蔵充電池2.7V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 用途災害時に便利な手回し充電テレビとして。防災グッズ、防災用品として。 セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ACアダプター、取扱説明書 質量(kg)0.3 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×40×85 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM522-1710kHz、FM76.0-108MHz、ワンセグTVUHF13-62ch スピーカー出力(mW)Φ45mm、(定格)200、(最大)350 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック※音声はモノラル、充電:USBAタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)

商品説明動画

手回し充電テレビラジオ 商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42821486
2021-07-14
用途:
停電時 情報収集
有限会社ケイワールド 様 (卸売・小売業)

自動チューニングに時間がかかりすぎる。
選局をもっと簡単にできるようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする