曜日別特売

USB付きタップ

USB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLANDUSB付きタップ - TOPLAND

USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。

用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。コンセント個数2質量(g)250電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42822423M4020-DW21.5ダークウッド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42822439M4020-NW21.5ナチュラルウッド
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42822448M4020-WW21.5ホワイトウッド
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする