伸晃
シンク下フリーラックワイド 伸縮タイプ
シンク下のサイズにあわせて使える伸縮タイプのフリーラックです。
排水パイプを避けて棚がつくれます。
環境に配慮しリサイクルされた原料を使用しています。
材質
フレーム:スチロール樹脂、棚板:PP、めねじ:PP、パイプ:スチール(樹脂部:ABS)
色
エコグリーン
質量(g)
約2300
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500~750×394×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825178
KW2-RG
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください