曜日別特売

キッチン 水きりラック 伸縮タイプ

キッチン 水きりラック 伸縮タイプ - 伸晃キッチン 水きりラック 伸縮タイプ - 伸晃キッチン 水きりラック 伸縮タイプ - 伸晃キッチン 水きりラック 伸縮タイプ - 伸晃キッチン 水きりラック 伸縮タイプ - 伸晃キッチン 水きりラック 伸縮タイプ - 伸晃

コップなどの水切りやペットボトル、食品トレーの乾燥に使用できる水切りラックです。
スタンドを縦にしたり倒したりして使用することが可能です。
伸縮式で便利に使えます。

材質本体・スタンド:ポリプロピレン、アーム:ステンレス、すべり止め:シリコンゴム幅(mm)140ホワイト高さ(mm)20~107奥行(mm)340~500質量(g)約340耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×340~500×20~107内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825397KMR-W
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする