キッチンスペースラック伸縮タイプ

キッチンスペースラック伸縮タイプ - 伸晃キッチンスペースラック伸縮タイプ - 伸晃

デッドスペースを無駄なく収納として活用できるラックです。
幅も棚の高さも調節でき、調理家電や小物をまとめてたくさん収納できます。
幅を伸縮させられるので、物と物の間の空いたスペースにぴったりとラックを設置できます。
ちょっと手を伸ばすだけで届く便利さが魅力です。

材質フレーム・背面フレーム・伸縮パイプ・棚板:スチール(エポキシ焼付塗装)、パイプキャップ:ポリプロピレン、固定ビス:スチール、調節ネジ:ABS樹脂ホワイト質量(g)約8600耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550~850×342×1400内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825458SPR-EX
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする