曜日別特売

カトラリートレー

カトラリートレー - 伸晃カトラリートレー - 伸晃カトラリートレー - 伸晃カトラリートレー - 伸晃

食器棚の中のお皿やカトラリーをすっきり収納。
3個連結したり、別々に使ったり、レイアウト自由です。

材質トレー・ジョイントピン:ポリプロピレンセット内容トレー:3コ、ジョイントピン:4コホワイト質量(g)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65~195×260×43内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825905SD-CT
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする