伸晃
流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ
清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。
ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。
材質
本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン
色
銅
質量(g)
約188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約144×144×118.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825948
SP-220
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください