伸晃
ソロエルスマート 伸縮カトラリートレー
伸縮式で引き出しのサイズにぴったり合わせられるカトラリートレーです。
使いやすく設計された仕切り付きで長い菜箸もキッチンばさみも上手に収納。
キチンと片付けば探し物も減り、お料理もはかどります。
材質(本体)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826018
CT-LW
ホワイト
L
約395
約210×320~500×30
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
42825993
CT-SW
ホワイト
S
約160
約70×320~500×30
¥
1,000
取扱い終了
42826009
CT-SBR
ブラウン
S
約160
約70×320~500×30
¥
1,000
取扱い終了
42826027
CT-LBR
ブラウン
L
約395
約210×320~500×30
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください