伸縮通水デッキブラシ ワイド先割れ

伸縮通水デッキブラシ ワイド先割れ - 早川工業伸縮通水デッキブラシ ワイド先割れ - 早川工業伸縮通水デッキブラシ ワイド先割れ - 早川工業

ワイドタイプで広く洗えます。ブラシ部分と柄がねじ込み式でブラシ交換が出来ます。
洗い面を傷つけにくい先割れタイプ。壁などを守る為ふちにシリコンゴムが付いています。

商品タイプスペアブラシ幅(mm)242材質(ブラシ部)PVC材質(ヘッド)PP・シリコン質量(g)約447奥行(mm)75寸法(cm)約24.2×7.5×11.3繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827804111721
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする